Beli bosch reduction nozzle di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with Electronic
    Mulai

    Rp34.900

    BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with Electronic
    Deskripsi:
    Nosel slot untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Untuk permukaan sempit di atas pengelasan lapisan timah PVC. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE
    atribut:
    • Diameter (mm): 10
  2. BOSCH Reduction Nozzle for Heat Guns with Electronic
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    BOSCH Reduction Nozzle for Heat Guns with Electronic
    Deskripsi:
    Nosel reduksi untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Sebagai nosel bundar untuk semburan udara panas terkonsentrasi atau sebagai adaptor untuk nosel khusus. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE
  3. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  4. BOSCH Cordless Impact Drill Combi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

    BOSCH Cordless Impact Drill Combi
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
    • Battery Type: Lithium-Ion
    • K3L License: Yes
    • Max. Impact Rate (bpm): 27000
    • Maximum Screw Diameter (mm): 10
    • Torque settings: 20+2
  5. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. BOSCH Wiper Blade Advantage Single (Penyeka Kaca)
    Mulai

    Rp41.900

    BOSCH Wiper Blade Advantage Single (Penyeka Kaca)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:Tabel ukuran sesuai tipe mobil
  7. Yamato Single-Stage Reduction Regulator
    Mulai

    Rp1.199.900

    Yamato Single-Stage Reduction Regulator
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
  8. BOSCH Cordless Impact Drill
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  9. TRUSCO Air Duster Conical Nozzle
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    TRUSCO Air Duster Conical Nozzle
    atribut:
    • Material: Brass
    • Nozzle Length (mm): 15
    • Nozzle Mounting Part: Screw Diameter G1 / 8
    • Nozzle diameter (mm): phi1.0 x 12
    • Weight (g): 10
  10. BOSCH Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Heat Gun
    atribut:
    • Control Airflow: 3-Stage
    • K3L License: Yes
  11. Ikeuchi Non-Clogging Full Cone Nozzle PPS Resin
    Mulai

    Rp119.900

    Ikeuchi Non-Clogging Full Cone Nozzle PPS Resin
    Deskripsi:
    Useable: Especially in applications where clogging of the nozzle is a concern, such as the use of circulating water. Equipment As a spray for cleaning and defoaming equipment.
    atribut:
    • Type: Full cone
    • Normal Pressure (MPa): 0.2
  12. INGCO Heat Gun
    Mulai

    Rp339.900

    INGCO Heat Gun
    atribut:
    • Input Power (W): 2000
  13. MILWAUKEE Cordless Heat Gun
    Mulai

    Rp2.999.900

    MILWAUKEE Cordless Heat Gun
    atribut:
    • Temperature (°C): 470
    • Battery Platform: M18™ REDLITHIUM™-ION
    • Voltage (V): 18
    • Length (mm): 163
    • Standard equipment: Hook Nozzle + Concentrator Nozzle
    • Airflow (L/minute): 170
  14. LEOPARD Earmuff
    Mulai

    Rp96.900

    LEOPARD Earmuff
    Deskripsi:
    Model: Folding earmuff. Material: ABS. Cushion: 2. Noise reduction: 24.3dB Certification: CE EN 352-1.
    atribut:
    • Material: ABS
  15. NILFISK High Pressure Cold Home Use
    Mulai

    Rp2.999.900

    NILFISK High Pressure Cold Home Use
    Deskripsi:
    Penyemprot air bertekanan tinggi air Nilfisk E130.3-8 hadir dengan pompa aluminium yang awet & dapat digunakan berulang kali serta hadir dengan fitur Click&Clean; yang memudahkan Anda. Kompresor ini hadir dengan tombol on/off yang mudah dinyalakan serta tempat penyimpanan untuk selang dan kabel. Dilengkapi fitur Noise reduction dengan suspensi karet dari motor pump unit.
  16. ANEST IWATA Agitator
    Mulai

    Rp12.999.900

    ANEST IWATA Agitator
    Deskripsi:
    It is a stirring performance that overturns the conventional stereotype. Applications : and paint agitation
    atribut:
    • Stirring Shaft Material: SUS303
  17. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
  18. METABO Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  19. 3M E-A-R UltraFit Earplugs 340-4002
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp21.900

    3M E-A-R UltraFit Earplugs 340-4002
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size: One Size Fits Most
    • Cord Type: Vinyl
    • Hearing Protection Style: Corded
    • Material: ABS/Elastomeric Polymer
    • Noise Reduction Ratings (NRR): 25 Decibel
    • Packaging: Poly bag
  20. Alinco Handy Talky
    Mulai

    Rp1.399.900

    Alinco Handy Talky
    Deskripsi:
    Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
Daftar Harga bosch reduction nozzle Terbaru January 2026
BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with ElectronicRp34.900
BOSCH Reduction Nozzle for Heat Guns with ElectronicRp169.900
BOSCH Mesin BorRp98.900
BOSCH Cordless Impact Drill CombiRp2.299.900
BOSCH Cordless Drill DriverRp1.299.900
BOSCH Wiper Blade Advantage Single (Penyeka Kaca)Rp41.900
Yamato Single-Stage Reduction RegulatorRp1.199.900
BOSCH Cordless Impact DrillRp1.499.900
TRUSCO Air Duster Conical NozzleRp229.900
BOSCH Heat GunRp1.199.900

Data diperbarui pada 05/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)